TRUSCO
帯電防止ウレタンキャスター
材質(車輪)
帯電防止性ウレタン
仕様
旋回部と車輪を同時にロックします
形状
プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89619363
TYUEJB-100A
100
95×95
67~74×67~74
144
¥
6,180
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619372
TYUEJB-130A
130
105×105
75~82×75~82
177
¥
9,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
89619381
TYUEJB-150A
150
120×120
87~94×87~94
198
¥
10,420
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください