電工グリップ8本組ドライバーセット

電工グリップ8本組ドライバーセット - TRUSCO

電工グリップで使用頻度が高いサイズのセットです。

仕様ドライバー脱着式グリップ付トラスコ品番437-6501質量(g)310種類セット品材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)TPE+アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89622346TDD-8S電工グリップハンドル、ドライバー+0、1、2、-2.5、5.5、6、針、ギムネ、ヒートン回し
2,460
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする