TRUSCO
電灯差し 60X230
トラスコ品番
449-9115
形状
電灯差し
幅(mm)
60
高さ(mm)
230
質量(g)
90
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89622522
TLS-230
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください