TRUSCO
電動用ピンバイス ドリルセット
(1件のレビュー)
種類
ピンバイス
材質(本体)
快速鋼
主な用途
穴あけ作業
付属品
コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0
質量(kg)
0.08
全長(mm)
65
適合サイズ(Φmm)
0.1~3.2
材質
本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼
トラスコ品番
437-4240
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89622854
TDPV-3.2S
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください