TRUSCO
徳用ニス刷毛 木柄
形状
筋違
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用、ニス用
毛色
白色
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89623003
TPB-426-10
433-4868
210
180
30
12
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89623012
TPB-427-10
433-4876
220
240
35
13
¥
6,790
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
89623021
TPB-428-10
433-4884
220
350
35
14
¥
8,530
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください