半透明PPペール丸型用フタ

半透明PPペール丸型用フタ - TRUSCO半透明PPペール丸型用フタ - TRUSCO半透明PPペール丸型用フタ - TRUSCO半透明PPペール丸型用フタ - TRUSCO
(2件のレビュー)

半透明タイプPP(TPTMタイプ)用フタ。

材質ポリプロピレン(PP)形状丸型半透明規格RoHS2商品タイプフタ内容量1個
注意
※本体は別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(外径×高さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89624184TPTM-45F460×115480
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89624193TPTM-75F530×145804
2,220
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
89624202TPTM-90F555×140802
2,960
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89624202
2017-06-04
用途: バケツの中に溜めてあるオイルへの埃等の侵入防止フタ
製造業

バケツの中に溜めてある廃オイルを再利用するために、埃等の異物が入るのを防ぐには丁度良い。透明であるためフタに付着している物がすぐわかる。

対象商品 : 89624193
2016-03-28
用途: 漏水受け

漏水のたまる量が見えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする