曜日別特売

標識ロープ 3つ打

標識ロープ 3つ打 - TRUSCO標識ロープ 3つ打 - TRUSCO
(3件のレビュー)

安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。

用途立入禁止・危険区域の表示材質ポリエチレン(PE)黄×黒包装形態バンド掛巻内容量1巻
注意
※本ロープは、区画整理や侵入禁止などのサインを目的としております為、牽引、吊り作業や結束などの荷重のかかる作業や固定には決してご使用にならないで下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21602344R-1210T1010441-57610.46
660
569
626(税込)
当日出荷
21602360R-1220T1020441-57790.92
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
21602369R-1230T1030441-57871.26
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21602378R-910T7.510441-57360.27
460
399
439(税込)
当日出荷
21602387R-920T7.520441-57440.58
790
679
747(税込)
当日出荷
21602396R-930T7.530441-57520.84
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
89624245R-910T7.510441-57360.27
400
取扱い終了
代替品有
89624254R-920T7.520441-57440.58
700
取扱い終了
代替品有
89624263R-930T7.530441-57520.84
1,000
取扱い終了
代替品有
89624211R-1210T1010441-57610.46
600
取扱い終了
代替品有
89624227R-1220T1020441-57790.92
1,050
取扱い終了
代替品有
89624236R-1230T1030441-57871.26
1,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89624245R-910T21602378R-910TR-910T 標識ロープ 3つ打 TRUSCO 21602378標識ロープ 3つ打TRUSCO1巻
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89624254R-920T21602387R-920TR-920T 標識ロープ 3つ打 TRUSCO 21602387標識ロープ 3つ打TRUSCO1巻
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89624263R-930T21602396R-930TR-930T 標識ロープ 3つ打 TRUSCO 21602396標識ロープ 3つ打TRUSCO1巻
969
税込1,066
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89624211R-1210T21602344R-1210TR-1210T 標識ロープ 3つ打 TRUSCO 21602344標識ロープ 3つ打TRUSCO1巻
569
税込626
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89624227R-1220T21602360R-1220TR-1220T 標識ロープ 3つ打 TRUSCO 21602360標識ロープ 3つ打TRUSCO1巻
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89624236R-1230T21602369R-1230TR-1230T 標識ロープ 3つ打 TRUSCO 21602369標識ロープ 3つ打TRUSCO1巻
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89624254
2021-02-20
用途: 立入禁止で

勝手に屋敷に入って来る人が居るので、西東の勝手口に張り抑止力に成ってます。

対象商品 : 89624211
2019-11-25
用途: アパートの駐車場区分けロープの張替え。
不動産業

6件分のロープの張替え。
短いロープでしたので作業がし易く短時間で張り替える事が出来ました。有難うございました。

対象商品 : 89624254
2019-05-14
用途: 作業場所や現場危険個所の区画として使用。
和歌山共同火力株式会社

機械の単体での区画に使用しているこの商品は、小さく纏められているため持ち運びに便利で簡易の通行制限等にも便利に使用させてもらっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする