不織布バッグ 10枚入り

不織布バッグ 10枚入り - TRUSCO不織布バッグ 10枚入り - TRUSCO不織布バッグ 10枚入り - TRUSCO
(2件のレビュー)

丈夫で軽い不織布バッグです。
マチ付きで書類等の持ち運びに便利です。

用途書類や道具の持ち運びに。ブラック材質本体:不織布、ハトメ:鉄持ち手スピンドル紐(ハトメ付)内容量1袋(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89624281TNFB-10-S315×110×355650
4,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
89624272TNFB-10-L320×120×440750
4,140
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89624297TNFB-10-X315×275×355950
4,270
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 手土産の袋に使用
株式会社 村上工業建設業・工事業

大きさも良く、重たい品物を入れてもしっかりとした袋で使いやすいです。
持ち手の紐も、しかっりしていました。

対象商品 : 89624272
2016-06-08
用途: ちょっとした持ち物を入れる、昔で言う紙袋
有限会社国兼技研建設業・工事業

しっかりした作りで、数回の使用ではあまりヘタリませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする