TRUSCO
防寒手袋 Warm 裏起毛軍手
裏地に起毛を施し、保温性に優れています。
工場での機械操作、各種一般作業に最適です。
用途
冬場や寒い場所での作業に。
一般作業。
サイズ
フリー
色
ホワイト
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
20
中指長(cm)
8
厚さ(mm)
3
質量(g/組)
600
トラスコ品番
430-7810
材質
ポリエステル、その他
質量(g)
600
入数(双)
12
機能
防寒
糸本数(本)
2本編み
ゲージ数
7
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89625085
TGW-880
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください