曜日別特売

木柄貫通ドライバー

木柄貫通ドライバー - TRUSCO木柄貫通ドライバー - TRUSCO木柄貫通ドライバー - TRUSCO木柄貫通ドライバー - TRUSCO木柄貫通ドライバー - TRUSCO木柄貫通ドライバー - TRUSCO
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89625383TWKD-1-50プラス-449-948447
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625392TWKD-1-75プラス-449-949250
540
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625401TWKD-2-100プラス-449-950681
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625417TWKD-3-125プラス-449-9514129
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625426TWKD-3-150プラス-449-9522134
850
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625435TWKD-4.5-50マイナス4.5mm449-942547
510
439
483(税込)
当日出荷
89625444TWKD-4-200プラス-449-9531184
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625453TWKD-5.5-75マイナス5.5mm449-943354
540
469
516(税込)
当日出荷
89625462TWKD-6-100マイナス6mm449-944177
610
529
582(税込)
当日出荷
89625471TWKD-7-125マイナス7mm449-9450130
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625487TWKD-8-150マイナス8mm449-9468134
850
729
802(税込)
当日出荷
89625496TWKD-9-200マイナス9mm449-9476177
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする