曜日別特売

木柄普通ドライバー

木柄普通ドライバー - TRUSCO木柄普通ドライバー - TRUSCO木柄普通ドライバー - TRUSCO木柄普通ドライバー - TRUSCO木柄普通ドライバー - TRUSCO木柄普通ドライバー - TRUSCO
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89625505TWD-1-50プラス-449-960334
480
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625514TWD-1-75プラス-449-961142
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625523TWD-2-100プラス-449-962071
550
479
527(税込)
当日出荷
89625532TWD-3-125プラス-449-9638104
710
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625541TWD-3-150プラス-449-9646110
790
679
747(税込)
当日出荷
89625557TWD-4.5-50マイナス4.5mm449-954935
470
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625566TWD-4-200プラス-449-9654152
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
89625575TWD-5.5-75マイナス5.5mm449-955742
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625584TWD-6-100マイナス6mm449-956564
550
479
527(税込)
当日出荷
89625593TWD-7-125マイナス7mm449-957399
710
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625602TWD-8-150マイナス8mm449-9581107
790
679
747(税込)
当日出荷
89625611TWD-9-200マイナス9mm449-9590149
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする