曜日別特売

落下防止電工ドライバー

落下防止電工ドライバー - TRUSCO落下防止電工ドライバー - TRUSCO落下防止電工ドライバー - TRUSCO落下防止電工ドライバー - TRUSCO落下防止電工ドライバー - TRUSCO落下防止電工ドライバー - TRUSCO落下防止電工ドライバー - TRUSCO落下防止電工ドライバー - TRUSCO
(1件のレビュー)

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。

種類電工ドライバー表面処理パーカーメッキ仕上げ材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89625733TDDR-2-100プラスNo.2100
890
769
846(税込)
当日出荷
89625742TDDR-2-150プラスNo.2150
960
829
912(税込)
当日出荷
89625751TDDR-6-100マイナス6mm100
890
769
846(税込)
当日出荷
89625767TDDR-6-150マイナス6mm150
960
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89625733
2023-07-14
用途: 電気高所作業時の工事工具
株式会社電建電気・ガス・熱供給・水道業

作業時は、腰道具をしており、落下防止ワイヤー等が邪魔にならいよう収納できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする