TRUSCO
六角サラエナットダイス(ウィットねじ)
ねじの種類
W
材質
低合金鋼(SKS)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89626004
TD6-3/16W24
W3/16
24
6.3
¥
3,480
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
89626013
TD6-5/16W18
W5/16
18
8.0
¥
3,480
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
89626022
TD6-7/16W14
W7/16
14
11.1
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89626031
TD6-9/16W12
W9/16
12
12.7
¥
5,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください