曜日別特売

六角ナット1種 真鍮ニッケル

六角ナット1種 真鍮ニッケル - TRUSCO六角ナット1種 真鍮ニッケル - TRUSCO六角ナット1種 真鍮ニッケル - TRUSCO六角ナット1種 真鍮ニッケル - TRUSCO
(1件のレビュー)
材質/仕上真鍮/ニッケル仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書規格1種ねじ山種類メートル並目
全10種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89626241B93-00031パック(160個)M30.52.4
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
89626257B93-00041パック(110個)M40.73.2
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
89626266B93-00051パック(80個)M50.84.0
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
89626275B93-00061パック(40個)M615.0
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
89626284B93-00081パック(20個)M81.256.5
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
89626293B93-00101パック(10個)M101.58.0
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
89626302B93-00121パック(7個)M121.7510.0
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
89626311B93-00141パック(4個)M14211.0
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89626327B93-00161パック(4個)M16213.0
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
89626336B93-00201パック(2個)M202.516.0
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89626241
2019-05-23
用途: オーディオアンプ組み立て用

届いた商品が画像に表示されてる物を購入したかったのですが、届いたものは加工形状が全く異なり失望しました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
75:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする