曜日別特売

六角棒レンチ(インチタイプ)

六角棒レンチ(インチタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(インチタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(インチタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(インチタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(インチタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(インチタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(インチタイプ) - TRUSCO六角棒レンチ(インチタイプ) - TRUSCO
(6件のレビュー)

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
表面は黒染め処理をしています。

材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
全長(mm)
首下長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89626424TRRI-1/161/1677141.6
170
149
164(税込)
当日出荷
89626503TRRI-5/645/6482152.6
170
149
164(税込)
当日出荷
89626467TRRI-3/323/3288174.1
170
149
164(税込)
当日出荷
89626521TRRI-7/647/6492185.9
190
169
186(税込)
当日出荷
89626442TRRI-1/81/896198.0
190
169
186(税込)
当日出荷
89626537TRRI-9/649/641012010.6
210
189
208(税込)
当日出荷
89626494TRRI-5/325/321052113.7
230
199
219(税込)
当日出荷
89626451TRRI-3/163/161142421.6
230
199
219(税込)
当日出荷
89626512TRRI-7/327/321242631.9
270
239
263(税込)
当日出荷
89626433TRRI-1/41/41352845.4
330
289
318(税込)
当日出荷
89626485TRRI-5/165/161513279.8
380
329
362(税込)
当日出荷
89626476TRRI-3/83/817035128.6
540
469
516(税込)
当日出荷
31255816TRRI-0.050.0572121
160
139
153(税込)
当日出荷
89626415TRRI-0.050.0572121.0
110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89626433
2022-07-23
用途: 外国製二輪車のメンテナンス
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

6mmアーレンキーで、スカスカするなぁと思ったら、
案の定インチのアーレンでした。
ハーレーのシフトペダルのポジション変更しようとしたら…このアーレンキーを持ち合わせていなかったので…。リーズナブルなお値段で助かりました。

対象商品 : 89626476
2022-01-28
用途: 特殊機械のギヤオイル交換

ドレンボルトがインチタイプだったので購入しました。
性能などの評価が難しい工具なので評価はできませんが、
単品販売の低価格で購入できたので非常に助かりました。

対象商品 : 89626451
2020-04-28
用途: 車のメンテナンスに
建設業・工事業

インチの六角レンチのバラ売りはあまり見かけないので、助かった。精度もいいと思う。

対象商品 : 89626415
2019-11-04
用途: メンテナンス
Zone-5 Studio

インチサイズは中々無いので助かります。セットがあると良かった。

対象商品 : 89626424
2019-09-19
用途: 機械のメンテナンス
個人のお客様

アメリカ製の機械は国内規格のレンチが使えず、近くのホームセンター等にも取り扱いが無く、こちらでサイズ指定でお安く購入できました。品質的にも問題ありませんです。

対象商品 : 89626415
2017-03-12
用途: メンテ時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて早くて良かった。
使用に問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする