TRUSCO
六角棒レンチ(標準タイプ)
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥
37
~
税込
¥
41
~
(127)
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
標準
材質
クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89626573
TXX-100
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
89626582
TXX-120
12
M14
M22・M24
M18・M20
M18・M20
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89626591
TXX-140
14
M16・M18
-
M22・M24
M22・M24
¥
3,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89626607
TXX-15
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89626616
TXX-20
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89626625
TXX-25
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89626634
TXX-30
3
M4
M6
M5
M5
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89626643
TXX-40
4
M5
M8
M6
M6
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89626652
TXX-50
5
M6
M10
M8
M8
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89626661
TXX-60
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89626677
TXX-80
8
M10
M16
M12
M12
¥
730
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください