曜日別特売

軽量ノギス M60P 600mm

軽量ノギス M60P 600mm - KANON(中村製作所)
測定範囲(mm)0~600最小表示量(mm)0.05質量(kg)0.61寸法F(mm)48寸法D(mm)64.2寸法E(mm)18.9寸法B(mm)111.6寸法C(mm)20器差(mm)±0.11寸法I(mm)8寸法G(mm)8.7測定長(mm)600
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89626704M60P1本
54,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64980275M60P(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1本
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982689M60P(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1本
オープン
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791258M60P(英語版一般校正証明書付)1セット
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする