ニッサチェイン
OKAPI CMハンドル
材質
亜鉛ダイカスト
深さ(mm)
(ねじ)5
表面処理
クロームメッキ仕上げ
ねじ寸法
M4×0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627641
CM-HAND128
431-4263
5.5
150
50
28
¥
920
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627657
CM-HAND64
431-4271
4.3
78
20
23
¥
596
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627666
CM-HAND96
431-4280
5.2
115
32
27
¥
720
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください