ニッサチェイン
OKAPI URハンドル
材質
亜鉛ダイカスト
幅(mm)
12
全高(mm)
25
深さ(mm)
(ねじ)8
表面処理
クロームメッキ仕上げ
ねじ寸法
M4×0.7
寸法B1(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627675
UR-HAND128
431-4468
134
52
128
¥
920
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89627684
UR-HAND160
431-4476
167
65
160
¥
1,152
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627693
UR-HAND96
431-4484
103
80
96
¥
720
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください