日酸TANAKA
NewStop-A FA-210-O
適合ガス
酸素
トラスコ品番
452-5183
質量(g)
250
使用圧力(MPa)
0.99
火口
あり
接続形状
【入口】M16×1.5右ホース口ナット
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627912
Q774F
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください