曜日別特売

低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E

低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E - 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E - 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E - 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E - 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E - 日東電工
(2件のレビュー)

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。
厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。
テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。
金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。
RoHS指令10物質を使用しておりません。
Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。

用途
プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定
携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定
リサイクル解体を要する用途
粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89629172NO5000E1巻10200.16不織布
オープン
349
384(税込)
当日出荷
89629181NO5000E1巻15200.16不織布
オープン
459
505(税込)
当日出荷
89629197NO5000E1巻20200.16不織布
オープン
679
747(税込)
当日出荷
89629215NO5000E1巻30200.16不織布
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
89629224NO5000E1巻40200.16不織布
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89629233NO5000E1巻50200.16不織布
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
72810859NO5000E1箱(24巻)5020-不織布
オープン
取扱い終了
返品不可
89629206NO5000E1巻25200.16不織布
オープン
取扱い終了
72810798NO5000E1箱(120巻)1020-不織布
オープン
取扱い終了
返品不可
72810807NO5000E1箱(84巻)1520-不織布
オープン
取扱い終了
返品不可
72810816NO5000E1箱(60巻)2020-不織布
オープン
取扱い終了
返品不可
72810825NO5000E1箱(48巻)2520-不織布
オープン
取扱い終了
返品不可
72810834NO5000E1箱(42巻)3020-不織布
オープン
取扱い終了
返品不可
72810843NO5000E1箱(30巻)4020-不織布
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72810859NO5000E62801396NO5000E画像準備中低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E日東電工1箱(18巻)
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89629172
2024-05-29
用途: 家の壁や扉に衝撃吸収マットを貼る
free genre graffiti FIRST STEP製造業

予想より粘着力もしっかりとあるうえ、剥がす時もきれいにはがれ使いやすいと思いました。
今回は10mm幅でしたが、サイズもいろいろあったので、使うものによって選べるのも良いと思いました。
価格も安いと思いました。

2016-06-02
用途: サンディングブロックとペーパーとの接着

臭いが少なく使いやすい。
説明にサイズが書かれていません。オレンジブックで調べましたところ、5e-007(10mmx20m)、5e-012(15mmx20m)、5e-017(20mmx20m)、5e-022(25mmx20m)、5e-027(30mmx20m)、5e-037(40mmx20m)、5e-047(50mmx20m)のようです。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする