ニトムズ
コロコロフロアクリンS
材質
シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、グリップ・テープ受け/ポリプロピレン
(PP)、ケース/ポリプロピレン(PP)、エラストマー、テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙
巻数
30周
テープ幅(mm)
160
長さ(mm)
365
幅(mm)
190
質量(g)
330
トラスコ品番
441-7518
TKG品番
9-1368-0302
TKG品番(2017)
6-1226-0302
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89629635
C2560
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください