強力結露防水テープ

強力結露防水テープ - ニトムズ強力結露防水テープ - ニトムズ強力結露防水テープ - ニトムズ強力結露防水テープ - ニトムズ強力結露防水テープ - ニトムズ
(9件のレビュー)

窓ガラスの結露を強力吸収します。
吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。
凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89629942E11201巻(10m)441-7658
オープン
1,890
2,079(税込)
当日出荷
89629924E10201個441-7615
オープン
取扱い終了
89629933E11101個441-7640
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 食品工場にて使用
製造業

結露の多い、製造現場にて使用します
まだ届いたばかりですが、お値段も手ごろかと思います
期待をこめて★★★★4つにしました
良ければ、リピートしたいです

2024-12-13
用途: サッシ結露防止
サービス業

貼りやすいが、粘着力はもう少し弱くしてほしい。
性能はよいと思います。

対象商品 : 89629942
2023-05-07
用途: 冬季のサッシ窓への結露水対策
その他業種

サッシ窓(下部)への使用期間は、3カ月ですが、結露防水効果が、確認できて、サイズや
貼り付け・はがしの取り扱いが容易で大変、良かったです。

対象商品 : 89629942
2021-01-29
用途: 結露による水垂れ防止
サービス業

結露が多く、アルミサッシに水が溜まってしまうため購入。3段(計90mm)貼り付けて程よく吸収できているようです。簡単に貼付できるのもGOODです。

対象商品 : 89629942
2019-12-02
用途: 窓枠の結露対策として

ブロンズの窓枠と似た色なので、目立たず良いです。取付も簡単でした。まだ使用して間もないので、吸水力は分かりません。

対象商品 : 89629924
2018-09-19
用途: 水場の結露対策
京朋ガレージ中嶋

この商品は2回目です 結露はなかなか思うように解決できませんが このテープはある程度結露の吸収できています 他にもたくさん同様の商品は有るけれど このテープが一番お気に入りです

対象商品 : 89629942
2018-02-20
用途: 窓や玄関の結露防止
その他業種

今まで他社のものを使っていたが、吸水性能及び脱着のし易さが格段に良く、我が家の救世主となっている。

対象商品 : 89629942
2018-02-15
用途: アルミサッシの結露防止に使用。
M&Sソリューションカンパニーサービス業

アルミサッシのアルミ部分のよく結露防止に役立った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする