ニトムズ
建築内装用両面テープ NO.515
低VOCタイプです。
有機溶剤を使用していません。
住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途
内装建具の固定・仮固定に。
幅木や廻り縁など内装建具の固定・仮固定に。
軽量な額縁や装飾用モールの固定に。
主なワーク
パーツ
内容量
1巻
注意
2025年4月以降、剥離紙および外箱梱包テープのデザイン・材質が順次変更となります。ご了承の上ご購入いただけますようよろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89630003
G0201
20
20
0.25
不職布
-
8.25N/10mm
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
89630012
G0202
-
-
-
不職布
アクリル系
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください