曜日別特売

多用途厚手両面テープ

多用途厚手両面テープ - ニトムズ多用途厚手両面テープ - ニトムズ多用途厚手両面テープ - ニトムズ
(1件のレビュー)
長さ(m)15厚さ厚手主なワークパーツ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89630256J01601個ホワイト25150.4ゴム系7.5N/20mm多用途
オープン
639
703(税込)
当日出荷
89630265J01701個ホワイト30150.4ゴム系7.5N/20mm多用途
オープン
789
868(税込)
当日出荷
89630274J01801個ホワイト50150.4ゴム系7.5N/20mm多用途
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57078517J01601ケース(60巻)ホワイト25150.4ゴム系7.5N/20mm多用途
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57078526J01701ケース(48巻)ホワイト30150.4ゴム系7.5N/20mm多用途
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57078535J01801ケース(30巻)ホワイト50150.4ゴム系7.5N/20mm多用途
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89630256
2025-05-17
用途: 修理

溶接など手間をかけずに両面テープで一時的に修理や消耗部品の交換ができるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする