曜日別特売

超強力両面 AH9012

超強力両面 AH9012 - ニトムズ
(1件のレビュー)

JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します
耐久性、耐熱性に優れ、屋外でも使用できます

用途
各種建材・住設部品の固定に
自動車用外装部品の接着・固定に
質量(g)220粘着力(N/10mm)22粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89630317J1260 (1.2X20X10)1個20101.2アクリルフォームアクリル系
オープン
2,190
2,409(税込)
当日出荷
57078544J12601ケース(60巻)20101.2アクリルフォームアクリル系
オープン
99,000
108,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89630317
2015-10-12
用途: 鈑金 パネル貼り付け、スポイラー貼り付けなど

価格以上の働きをしてくれる優れた両面テープです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする