真空破壊弁8AAC200V7KVシリーズ

真空破壊弁8AAC200V7KVシリーズ - 日本精器
トラスコ品番439-9102長さ(mm)45幅(mm)105接続口径Rc1/4高さ(mm)73質量(g)820電源(V)AC200有効断面積(mm2)8.3使用圧力1.3×10-6)Pa~2.0×105Pa流体温度(℃)0~50(凍結なきこと)遅延時間約1~8sec内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89630545BN-7KV210A-8-E-200空気または不活性ガス
37,600
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする