超高輝度蓄光テープ

超高輝度蓄光テープ - 日本緑十字社超高輝度蓄光テープ - 日本緑十字社超高輝度蓄光テープ - 日本緑十字社超高輝度蓄光テープ - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りを遮断した後も、10~12時間の視認可能な自発光能力があります。電気が消えても長時間光ります。
青色・緑色蓄光テープを併用することで、暗闇での区分けをすることが可能です。

用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
JIS規格
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89630843364001グリーン1050.75PETアクリル系25N/25mm[gf]蓄光JD表示・安全用
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
89630852364002グリーン2550.75PETアクリル系25N/25mm[gf]蓄光JD表示・安全用
34,000
取扱い終了
16408963189251------蓄光JD表示・安全用
27,500
取扱い終了
16408972189501------蓄光JD表示・安全用
48,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8963085236400253593077SAF2505364002 超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ 53593077超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」エルティーアイ1巻
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89630843
2019-02-22
用途: 消灯時の通路、角の視認
有限会社ジェイガード自動車・二輪車・自転車関連業

普通に接着しますが、粘着力がやや強くないような気がします。
堅めなので、角にはそのまま貼らず、カットして貼らないと浮いてしまいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする