日本サニパック
Nシリーズゴミ袋10-15L
(1件のレビュー)
容量(L)
10~15
厚さ(mm)
0.025
材質
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)
20
質量(g)
191.5
寸法(横×縦)(mm)
450×500
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631324
N11
10~15
0.025
青
20
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
89631333
N13
10~15
0.025
透明
20
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください