曜日別特売

エコノプラス大型100L半透明

エコノプラス大型100L半透明 - 日本サニパック
トラスコ品番431-3879質量(g)477.5入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631342E-02100半透明0.025
オープン
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする