曜日別特売

平行台セット

平行台セット - ニューストロング販売平行台セット - ニューストロング販売
トラスコ品番437-9594セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚材質/仕上スチール(S45C)質量(kg)11.6硬度HRC45前後寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631577GP-102
49,203
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする