カーメックス
クロス穴用ミニチャンファー150°刃ロングシャンク
材質
超微粒子超硬
先端角(°)
30
刃形
スパイラル
角度(°)
150
シャンク
テーパシャンク
表面処理
窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
面取角度
両角30°
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631884
MC0404C16A150
4.0
51
¥
9,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631893
MC0404C16LA150
4.0
105
¥
10,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631902
MC0505C20LA150
5.0
105
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください