ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃 ロングシャンク

ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃 ロングシャンク - カーメックス
刃径(Φmm)5.0材質超微粒子超硬全長(mm)105トラスコ品番441-3407刃長(mm)20シャンク径(Φmm)5先端角(°)90刃形スパイラル面取(mm)1.1シャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)首長(mm)20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631911MC0505C20LA90
11,400
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする