ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃ロングシャンク

ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃ロングシャンク - カーメックスロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃ロングシャンク - カーメックス
材質超微粒子超硬全長(mm)105先端角(°)90刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631927MC0606C24LA906.0
12,100
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631936MC0808D28LA908.0
16,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする