カーメックス
裏座ぐりミニチャンファー90°刃ロングシャンク
刃径(Φmm)
4.0
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
105
トラスコ品番
441-3351
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
4
先端角(°)
90
刃形
スパイラル
面取(mm)
0.8
シャンク
テーパシャンク
表面処理
窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
首長(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89632051
MC0404C16LA90
¥
10,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください