ハタヤリミテッド
延長コード
軽量でも本格派延長コード
ベルトクリップ付
色
黒
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
2
コンセント個数
1
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
453-7980
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-種別
VCTF
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89633345
EX-101N
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください