締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)
万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)
ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本
長さ(mm)155幅(mm)61高さ(mm)191差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54トラスコ品番467-9911質量(kg)0.98色グレータイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリングチャック(mm)□12.7(ピンタイプ)防塵防水性能IP56締付ボルト(本数)【高力ボルト】約400本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約240本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約320本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah、【普通ボルト】約1150本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約730本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本内容量1台