曜日別特売

ゴムパイプカバー

ゴムパイプカバー - 光ゴムパイプカバー - 光ゴムパイプカバー - 光ゴムパイプカバー - 光ゴムパイプカバー - 光ゴムパイプカバー - 光ゴムパイプカバー - 光
(8件のレビュー)

エラストマー樹脂製なのですべりません。

用途
台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。
パイプの保護。
材質エラストマー樹脂内容量1本
全8種類を絞り込む
内径(mm)
長さ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内径(mm)
長さ(mm)
適合シャフト径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89633704GPK-3252530025135
オープン
589
648(税込)
当日出荷
89633722GPK-3323230032176
オープン
689
758(税込)
当日出荷
89633747GPK-4252545025202
オープン
869
956(税込)
当日出荷
89633765GPK-4323245032258
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
89633713GPK-326ベージュ2530025135
オープン
取扱い終了
89633731GPK-333ベージュ3230032176
オープン
取扱い終了
89633756GPK-426ベージュ2545025202
オープン
取扱い終了
89633774GPK-433ベージュ3245032258
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89633747
2020-11-05
用途: 軽トラルーフキャリア取付(長尺物積載時の保護)

軽トラキャリィへルーフキャリア取付、シートなど軽微荷物積載可能となり便利なるも、長尺物積載に当り、キャリアパイプと干渉、ロープで縛るも擦れて亜鉛メッキ剥がれ懸念し、購入取付ました。割ってあるので取付容易、今の処、大丈夫。今後、経年劣化の有無などウォッチですね。

1が参考にしています
対象商品 : 89633722
2020-09-07
用途: グリップの滑り留め用に
その他業種

カメラの手持ちホルダーの滑り留め使用するのですが、
ホルダーへの巻き付け力がもう少し強さが欲しい。

対象商品 : 89633704
2018-01-29
用途: パイプ椅子の足のすべり止め

とても使い勝手が良いです。パイプの内径が少し大き過ぎましたが大丈夫でした。

対象商品 : 89633704
2017-11-28
用途: 金属製手すりが冷たいので使用
不動産業

ゴム製なので滑らないし、手軽にカッターで切って長さを調節できるのが良い。大変便利です。

対象商品 : 89633765
2016-07-07
用途: 台車の持ち手
運輸・通信業

厚手でしかっりした商品でした。握った感じも耐久性もいいように感じます、

1が参考にしています
対象商品 : 89633704
2017-08-02
用途: グリップとして

商品ラベルの粘着剤が取れません。エタノールでも簡単には落ちないのでイラつきました。モノタロウさんのせいではないですが、この光というメーカーに腹たちました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 89633774
2017-01-05
用途: 介護用の誘導パイプに被覆

この時期、誘導パイプが冷たくなります。この凌ぎに本商品を利用しました。本来の目的は達成出来ましたが、グリップが大きくなり過ぎ少し握り難そうです。

対象商品 : 89633747
2015-12-25
用途: スノーダンプ
サービス業

スノーダンプの取っ手に滑り止めとして使用しましたが、冬でも手が冷たくなくて、滑らなくてよさそうです
でも青森はまだ雪がなくテストできません。残念です。
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
1355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする