曜日別特売

エポッククアトロハイハードボール

エポッククアトロハイハードボール - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬合金刃数4表面処理ATHコート内容量1本
全17種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89634666EHHB4010-S6-ATH1.550468-002261
15,060
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
89634675EHHB4015-S4-ATH2.550468-003141.5
14,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
89634684EHHB4015-S6-ATH2.550468-004961.5
15,830
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
89634693EHHB4020-S4-ATH350468-005742
14,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
89634711EHHB4025-S4-ATH450468-007342.5
15,180
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
89634727EHHB4025-S6-ATH450468-008162.5
16,740
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
89634736EHHB4030-S4-ATH4.570468-009043
15,180
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
89634763EHHB4040-S6-ATH670468-012064
16,740
8,998
9,898(税込)
当日出荷
89634772EHHB4050-ATH7.580468-013865
18,880
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
89634657EHHB4010-S4-ATH1.550468-001441
13,620
取扱い終了
89634702EHHB4020-S6-ATH350468-006562
15,830
取扱い終了
89634745EHHB4030-S6-ATH4.570468-010363
16,740
取扱い終了
89634754EHHB4040-S4-ATH670468-011144
15,180
取扱い終了
89634781EHHB4060-ATH990468-014666
19,970
取扱い終了
89634797EHHB4080-ATH12100468-015488
26,090
取扱い終了
89634806EHHB4100-ATH15100468-01621010
33,270
取扱い終了
89634815EHHB4120-ATH18110468-01711212
43,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする