曜日別特売

エルドラ

エルドラ - BROWN(ブラウン/平井工具)エルドラ - BROWN(ブラウン/平井工具)
(4件のレビュー)
トラスコ品番448-5491種類L型ドライバー首下長(mm)20商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89639146D-19プラス5.52005.510024樹脂64あり
630
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89639146
2023-07-04
用途: 上下のスペースが少ない場所でのねじ作業

意外と力が入らずカムアウトしてしまう。工具箱の肥やしになりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 89639146
2022-06-14
用途: 手が入らない箇所のねじ作業
建設業・工事業

L字型のドライバーを探していたのですが、大変楽に作業が出来て
助かりました。

対象商品 : 89639146
2021-10-02
用途: ねじ締
製造業

狭所のねじ締用にと購入、使用しています。少し持ち手が滑りやすいのかな?って感じます。
丸ではなく平たく潰したような持ち手も良いのかも?って気もします。

3が参考にしています
対象商品 : 89639146
2021-04-30
用途: 機械メンテナンス等
株式会社イトウコーポレーション

狭いところに使えるのでかなり便利に使わせてもらってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする