BROWN(ブラウン/平井工具)
クッションラチェット光くんジョイント
トラスコ品番
448-5505
セット内容
軸長100:No.2×-6/No.1.2対応 ビット(-)付
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89639155
D-88J
プラス
樹脂
170
あり
なし
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください