ツヨロン(藤井電工)
傾斜面用SDロリップ
質量(kg)
3
ランヤード(直径)(Φmm)
12
適合寸法(mm)
【親綱】16~18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89639566
SD-3-BX
444-9444
400×2本
¥
84,842
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89639575
SD-4-BX
444-9452
500×2本
¥
95,004
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください