高速電機(富士製砥)
電気二重絶縁ディスクグラインダ
砥石寸法(mm)厚さ
6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径
15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M10(1.5)×9.0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89639654
HD-1000
100
7.8
12000
1.6
2.5
100
¥
20,375
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
89639663
HD-1000L
-
7
9000
1.6
2.5
100
¥
21,625
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください