富士元工業
エコメン2
刃数
2
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
80
適合チップ
TXMT16T306
首下長(mm)
30
切刃形状
その他
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
先端角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89639934
NKL3036T
11.3~36.3
30
¥
48,710
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
89639943
NKL4534T
13.4~33.8
45
¥
48,710
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89639952
NKL6034T
20.4~34.8
60
¥
48,710
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください