曜日別特売

ヤングメン

ヤングメン - 富士元工業
刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89639995BNK3062T20~62.230
50,350
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89640004BNK6058T33.8~58.260
50,350
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする