曜日別特売

縦曲りラジオペンチ

縦曲りラジオペンチ - フジ矢

先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。

用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。先端縦曲りバネ無し仕様先端部ギザ付き、ROHS対応トラスコ品番447-0494材質特殊鋼全長(mm)154質量(g)120材質(グリップ)樹脂先端形状E×F:3.0×2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6内容量1丁
注意
※能力以上の使用はしないで下さい。
※電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89640397350T-150
4,640
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする