速乾性がなくとりあえずでガラス1枚仕様書通りに吹き付けしてみたがガラス面に結構噴射されたのでもう少し離してみたがあまり変わらず乾かないと分からないと思い次の日見に行ったがやはり噴射痕はそれなりに見立っていた…が効果はあったようだ!
何種類か試したけど「虫除け」効果はどれも一定の効果があり優劣はありません。が! ショールームのドアガラスに使用するには噴霧液が乾いた時の美観も大切なので、決して安価ではないけど結局PGガードが良さそうです。あわてず丁寧に噴霧してしっかり乾かせばガラスの透明感が保たれて嬉しい感じです。
近くに街灯など明るい物がない為、暗くなると店舗のあかりに反応し虫が集まって来ます。(自販機のあかりに群がる虫を想像していただけるとわかりやすいかと思います)
色々なメーカーから、外灯のあかりに寄せつけない。窓ガラスに寄せつけないなどのスプレーが販売していますが、3種類ぐらい購入して使用しましたが満足いく効果がありませんでした。
他の方のレビューを見て、満足の評価があり購入してみました。
虫は寄ってきますが、これまで使用した3種類の中では一番、
寄せつけない効果を感じています。
今まで購入した商品と比べると、大変満足のいく商品です。
殺虫効果はかなりあります。
窓ガラスなど曇らないと記載がありましたが
曇ることもあります。気になる点はその点のみです
虫が多いので!と依頼を受け試験的に噴霧したところ、オーナーより大変効果有り!と評判になり定期的に噴霧する様になりました。クモも効果抜群で、ぬしの様な大きなクモでも2分程で動かなくなります。メチャクチャ効果有りです。ただし、効能は、天候などで変わりますが、1ヶ月弱で、虫の種類、地域によって違いは有ると思いますが、半月以上はもちます
家の玄関や窓等にユスリカが蚊柱を作って困っていました
色々な市販殺虫剤を試しましたが、これが一番効果があり、今後も購入したいと思います
初めて、忌避剤を使いましたが効果あるようです。いつもサッシ面に蜘蛛の巣を作っているので、スプレーしたら作らなくなりました。まあ効果が1ヶ月という事ですが、様子を見たいと思います。