PELICAN(ペリカン)
1460EMS OR 529×323×324
トラスコ品番
431-8030
質量(kg)
8.26
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
529×323×324
有効高さ(mm)
【内寸】277
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
471×252×277
有効間口(mm)
【内寸】471
外寸法・奥行(mm)
323
有効寸法(奥行)(mm)
【内寸】252
外高(mm)
324
外寸法・間口(mm)
529
内容量
1台
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89640853
1460EMSOR
529×323×324
¥
136,480
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください