1500EMS OR 470×357×176

1500EMS OR 470×357×176 - PELICAN(ペリカン)1500EMS OR 470×357×176 - PELICAN(ペリカン)1500EMS OR 470×357×176 - PELICAN(ペリカン)
トラスコ品番433-5414質量(kg)4.54外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×357×176有効高さ(mm)【内寸】155有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×284×155有効間口(mm)【内寸】425外寸法・奥行(mm)357有効寸法(奥行)(mm)【内寸】284外高(mm)176外寸法・間口(mm)470内容量1台
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896408621500EMSOR470×357×176
116,060
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする