PELICAN(ペリカン)
1560SC 560×455×265
トラスコ品番
431-8072
質量(kg)
6.17
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
560×455×265
有効高さ(mm)
【内寸】229
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
517×392×229
有効間口(mm)
【内寸】517
外寸法・奥行(mm)
455
有効寸法(奥行)(mm)
【内寸】392
外高(mm)
265
外寸法・間口(mm)
560
内容量
1台
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89640941
1560SCBK
560×455×265
¥
193,980
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください